咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT一字头螺丝起子/螺丝刀
商品编号
660032
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
660032 2
660032 2,5
660032 5,5
660032 6,5
660032 8
660032 10
一片式刀杆
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
刀身尖端
助力六角台阶
总长度
操作六角段
0.4mm
2mm
60mm
黑色
120mm
0.4mm
2.5mm
80mm
黑色
162mm
1mm
5.5mm
120mm
黑色
220mm
1.2mm
6.5mm
140mm
黑色
245mm
1.2mm
8mm
160mm
黑色
13mm
270mm
1.6mm
10mm
180mm
黑色
13mm
300mm
销售价 数量
 
68.60
74.97
107.53
127.81
199.44
239.81

商品详情

商品名称:GARANT一字头螺丝起子/螺丝刀
商品编号:660032 5,5

应用

适合维修和装配作业,用于拧松咬死的螺栓等。
技术说明

造型符合人体工学的强力型握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和抗冲击的塑料芯体。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。刀杆采用铬钒钢。从规格尺寸 8 起,带有六角形附件,作为扳手辅助工具。

属性
一片式刀杆
刀刃厚度 a
1mm
刀刃宽度 b
5.5mm
刀杆长度
120mm
刀身尖端
黑色
助力六角台阶
总长度
220mm
操作六角段
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加