咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
毡面抛光刷 柄径 ⌀ 6 mm
商品编号
552215
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
552215 ZY3020
552215 ZY5020
552215 ZY8050
头部直径
头部长度
柄直径
30mm
20mm
6mm
50mm
20mm
6mm
80mm
50mm
6mm
销售价 数量
 
163.55
193.07
437.53
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:毡面抛光刷 柄径 ⌀ 6 mm
商品编号:552215
提示

毛毡抛光扇 / 刷必须配合使用打磨和抛光膏,例如编号 552250 / 555740。建议的圆周速度 5 − 10 m/s。
应用

可以在提高灵活性的同时,配合具体轮廓开展抛光作业。
技术说明

围绕着柄部呈扇形分布的毛毡,多处开槽。
技术参数
硬度等级
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加