咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
实心钻头座 VARIA VX3
商品编号
319823
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319823 6
319823 8
319823 10
319823 12
319823 14
319823 16
319823 20
319823 25
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
25mm
6mm
16mm
25mm
8mm
17mm
42mm
10mm
26mm
42mm
12mm
26mm
46mm
14mm
28mm
48mm
16mm
28mm
34mm
20mm
28.5mm
42mm
25mm
32mm
销售价 数量
 
2995.08
2846.57
2599.04
2599.04
3168.36
2599.04
4084.21
4084.21

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:实心钻头座 VARIA VX3
商品编号:319823 8

优点

  • 只通过一个夹紧位置快速换刀。

  • 切销刀具经过预调后放置于机床上。

  • 更换刀具时无受伤危险。

  • 结构紧凑。

  • 低安装成本。


应用

用于夹紧带有驱动平面的工具。
技术说明

VX − 通过整体式段片环,实现了三点式的装夹,且不会产生任何横向力。通过多边形,最高可以耐抗 200 Nm 的扭矩。
提示

VX3 和 VX4,使用合适的编号 211750 规格尺寸 5.7 扭力扳手可实现最大拧紧力矩 5.7 Nm。V3、V4 和 V5 的最大拧紧力矩为 10 Nm。松开插件时,不得通过挡块旋转。
超短小规格请垂询。

技术参数
固定器
VX3
属性
外径 D
25mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
17mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加