咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
攻丝夹头
商品编号
334100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
334100 12/1
334100 12/2
334100 20/2
334100 20/3
334100 20/4
L1
加工范围
外径 D
拉紧长度补偿
最大转速
标准长度
直径 D1
直径 D2
脱离行程 B
莫氏锥柄 MT
60mm
M3 − M12
80mm
12.5mm
1200min-1
140mm
19mm
32mm
6mm
1
60mm
M3 − M12
80mm
12.5mm
1200min-1
140mm
19mm
32mm
6mm
2
86mm
M8 − M20
100mm
16.5mm
500min-1
170mm
31mm
50mm
8mm
2
86mm
M8 − M20
100mm
16.5mm
500min-1
170mm
31mm
50mm
8mm
3
86mm
M8 − M20
100mm
16.5mm
500min-1
170mm
31mm
50mm
8mm
4
销售价 数量
 
10468.85
10281.00
12347.44
12142.49
12142.49

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:攻丝夹头
商品编号:334100 20/4
技术说明

  • 具有用于自动退回的内置回动装置。在达到要求的螺纹深度后,将设备的主轴抬起就可以实现攻丝夹头的自动退回(低磨损球形系统!)。
  • 加速退回(大约为 1.8×n 最大)。
  • 拉紧长度补偿。
  • 具有防旋转臂。
  • 免维护
  • 可用于右旋螺纹和左旋螺纹。
  • 具有快装夹头系统。

可选附件

快速更换刀片参见:编号 335420、335430(不带安全脱扣式联轴器),编号 335610、335620(安全脱扣式联轴器)。
应用

用于机用攻丝、带手动给进、无主轴反转的钻机。用于通孔攻丝(带编号 335420、335430 插件)或者盲孔攻丝(带编号 335610、335620 插件)。
属性
L1
86mm
加工范围
M8 − M20
外径 D
100mm
拉紧长度补偿
16.5mm
最大转速
500min-1
标准长度
170mm
直径 D1
31mm
直径 D2
50mm
脱离行程 B
8mm
莫氏锥柄 MT
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加