咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
威佳盛漏托盘
商品编号
A98033
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:威佳盛漏托盘
商品编号:A98033 WSP002A

描述

A98033 WSP002A    威佳两桶盛漏托盘130x68x30cm             盛漏量120L

A98033 WSP002      威佳加厚款两桶盛漏托盘130x66x30cm  盛漏量120L

A98033 WSP004A    威佳四桶盛漏托盘130x130x30cm           盛漏量260L

A98033 WSP004   威佳加厚款四桶盛漏托盘130x128x30cm 盛漏量265L


详情页.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加