咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
威佳 单筒/两桶/四桶/加高版/加厚款 盛漏平台
商品编号
A98032
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:威佳 单筒/两桶/四桶/加高版/加厚款 盛漏平台
商品编号:A98032 WLPP001

描述

A98032 WLPP001      威佳单桶盛漏平台68x68x15cm                盛漏量42L

A98032 WLPP002      威佳两桶盛漏平台130x66x15cm              盛漏量80L

A98032 WLPP002-2   威佳加高版两桶盛漏平台128x64x20cm   盛漏量90L

A98032 WLPP004A    威佳四桶盛漏平台130x130x15cm            盛漏量120L

A98032 WLPP004      威佳加厚款四桶盛漏平台130x128x15cm  盛漏量150L

A98032 WLPP004-2   威佳加高版四桶盛漏平台131x131x16cm  盛漏量100L


详情页.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加