咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN®eSafe快速接头的压缩空气软管套件
商品编号
A08031
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08031 2
A08031 3
A08031 4
接口内螺纹
G1/2寸内螺纹inch
G1/2寸内螺纹inch
G1/2寸内螺纹inch
销售价 数量
 
1071.24
1358.26
1647.54

商品详情

商品名称:CEJN®eSafe快速接头的压缩空气软管套件
商品编号:A08031 2

技术说明

Multi-Link系统将优化的压缩空气分配和灵活性结合在一个非常小的范围内.空间该系统适用于新工作场所和现有工作场所的压缩空气分配。组装和安装时间减少到最低限度。连接可以旋转180°。

属性
接口内螺纹
G1/2寸内螺纹inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加