咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX三合一刮雪防滑垫-边条 15X7.5
商品编号
A96486
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96486 15X7.5
厚度
可插拔
宽度
长度
25mm
7.5cm
15cm
销售价 数量
 
5.53

商品详情

商品名称:HOLEX三合一刮雪防滑垫-边条 15X7.5
商品编号:A96486 15X7.5

技术说明:

三合一刮雪地垫,一种兼具草尖、铲刀、PP毛刷三种除尘、防滑结构功能的地垫,常用于门厅外,起到刮除行人鞋底泥沙,并且止滑的效果。

该产品为模块设计、组合使用,可以自由铺设,易安装及拆卸,局部损坏亦可以更换,经济实用。

适用于各种高人流量区域,如办公室、工厂大楼入门。

特征:

耐低温,冲洗方便、快速清洁、局部损坏可单独更换。

行人走过不会卷曲、变形,大风刮卷也不易移位。

毛刷能清除鞋底携带的泥沙、尘土、雪粒,从而有效确保室内卫生。

提示:

可提供上门付费安装。


属性
厚度
25mm
可插拔
宽度
7.5cm
长度
15cm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加