咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
进给装置的连接电缆
商品编号
499036
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:进给装置的连接电缆
商品编号:499036
产品类别:数据线

更多参数>>

技术参数

产品类别

数据线

Article number

499036

EAN / GTIN

2050001958426


适合于:

GARANT ST1,编号 499030 和 MarSurf M300,编号 499001。

 


适用于
GARANT ST1,编号 499030 和 MarSurf M300,编号 499001。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加