咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
虎钳 MANOK plus
商品编号
329960
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
329960 RD65
329960 SE65
刀柄尺寸
夹紧范围
孔圆直径
宽度 B
最大夹紧力
槽尺寸公差
紧固孔间隔距离
重复精度
重量
长度 L
限深度挡铁
高度 H
RD65
4mm - 65mm
126mm
184mm
105kN
20 H7
126mm
0.01mm
23.5kg
184mm
92mm
120mm
SE65
4mm - 65mm
126mm
184mm
45kN
20 H7
126mm
0.01mm
23.5kg
184mm
92mm
120mm
销售价 数量
 
23267.60
35891.51

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:虎钳 MANOK plus
商品编号:329960 RD65
应用

应用范围很广。例如:加工中心,测量仪器,台式钻床等。
技术说明

固定安装的台虎钳,采用实心铸铁材质。夹持力,精度和刚性都满足很高的要求。经过研磨加工的表面,用于实现水平安装,内置挡块。
供货范围

包含 1 个夹头扳手。
适用于
夹头,编号 329910 − 329946。
提示
使用转换工具,编号 329830,规格尺寸 65。
属性
刀柄尺寸
RD65
夹紧范围
4mm - 65mm
孔圆直径
126mm
宽度 B
184mm
最大夹紧力
105kN
槽尺寸公差
20 H7
紧固孔间隔距离
126mm
重复精度
0.01mm
重量
23.5kg
长度 L
184mm
限深度挡铁
92mm
高度 H
120mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加