咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
福禄克FLUKE温湿度测量仪
商品编号
A47412
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:福禄克FLUKE温湿度测量仪
商品编号:A47412
  • 采用背光的温度和湿度双显示屏

  • 测量露点和湿球温度

  • 99 个记录存储容量

  • 人机工程学设计的皮带夹和护套

  • 快速响应的电容传感器,配备开扭式护盖

  • 温度范围:-20 °C 至 60 °C(-4°F 至 140 °F)

  • 相对温度:5 % 至 95 %

  • 最小/最大/平均数据保持功能



广泛应用于工业制造,商业建筑等领域的电力电子。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加