咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
FLUKE空气流量检测仪
商品编号
A47210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:FLUKE空气流量检测仪
商品编号:A47210

空气压力:

±4000 Pa / 1 Pa / ±1% + 1 Pa

±16 inH2O / 0.001 inH2O / ±1% + 0.01 inH2O

±400 mmH2O / 0.1 mmH2O / ±1% + 0.1 mmH2O

±40 mbar / 0.01 mbar / ±1% + 0.01 mbar

±0.6 psi / 0.0001 psi / ±1% + 0.0001 psi


气流速度:

250 至 16000 fpm / 1 fpm / 2000 fpm (10.00 m/s) 时 ± 读数的 2.5%

1 至 80 m/s / 0.001 m/s / 2000 fpm (10.00 m/s) 时 ± 读数的 2.5%


空气流量(体积):

0 至 99,999 cfm / 1 cfm /精度为空气流速和管道尺寸的函数

0 至 99,999 / 1 m?/hr /精度为空气流速和管道尺寸的函数

0 至 99,999 l/s / 1 l/s /精度为空气流速和管道尺寸的函数


存放温度: -40 °C 至 +60 °C

相对湿度: 0% 至 90%,无冷凝

EMI, RFI, EMC: 达到 EN61326-1 要求

振动: MIL-PREF-28800F,第 3 级

各个端口处的最大压力: 10 psi

数据存储容量: 99 个读数

电池寿命:无背光灯时 280 小时,有背光灯时 60 小时


Fluke 922空气流量检测仪,拥有高亮度的显示屏及结实耐用的皮套和腕带,即使在恶劣的环境下也可以使用。其彩色软管有助于您跟踪读数的来源。 简单直观的界面,只需轻轻触动按钮便可测量空气压力、流速和流量,简单易用。


功能强大的空气流量检测仪,可以测量压差、静压力、空气流速和流


方便的彩色软管有助于正确识别压力读数


高亮背光显示屏,在任何环境下都能确保清晰地显示


自定义风管形状和尺寸,最大限度地确保空气流量的准确度


空气流量检测仪分辨率达到 0.001 (H2O)


可显示最大值/最小值/平均值/保持数据,方便用户进行数据分析


自动关机功能,可延长电池寿命



对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加