咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WERKA手持式涂层测厚仪
商品编号
A49543
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:WERKA手持式涂层测厚仪
商品编号:A49543 9453

快速单手操作。将外置测头放在试样上即可快速测出涂层厚度。

  • 磁感应测量 (ISO 2 178, A STM D7091),磁性基底上非磁性涂层的测量

  • 无需校准即可立即测量

  • 单手快速操作, 将仪器外置测头放在试样上,查看测量值

  • 单点校准功能,操作简便,可在形状或基底材料发生严重变化的情况下进行

  • 可通过USB 电缆将数据传输至电脑

  • 统计功能允许对测量结果进行评估

  • CE认证



技术说明
测量范围:0~1500μm (0 ~60 mil)
读数值:0 ~ 999μm: 0.1μm, ≥1000μm: 1μm
打印机:无线蓝牙打印机 (单独选购)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加