咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WERKA手持式超声数显洛氏硬度计 触摸屏
商品编号
A49301
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:WERKA手持式超声数显洛氏硬度计 触摸屏
商品编号:A49301 9392

主机*1、2Kg 手动超声测头*1、里氏冲击测头, D 型*1、洛氏硬度标准块*1、里氏硬度标准块*1、超声测头连接线缆*1、高档仪器箱*1、USB 连接线*1、操作手册、检测证书、清单

可选配测试台(支架)

手持式超声波硬度计是一款结合动态反弹里氏测量方法和静态超声波维式测量方法的二合一便携式硬度计。
可以达到一机两用:可以用超声测头测量比较薄、粗糙度比较好的工件;也可以用里氏冲击测法来测量比较粗糙的工件。超声硬度计的研发从而解决了里氏硬度计无法测量较薄电镀层、硬度层的难题,并且仍然可以用传统里氏测头来测量粗晶工件。

  • 体积小巧,易于携带,带有集成探头。

  • 一台仪器两个应用:支持超声波探头和Leeb( 里氏)冲击装置。

  • 金属外壳:有效屏蔽电磁干扰,提高仪器稳定性。

  • 彩色屏幕:显示当前测量值、累计测量值、最大值、最小值和平均值等,超大字体易于观察读数。

  • 支持无线蓝牙打印和数据传输。

  • 可保存1000 组测量数据,方便随时调阅。可存贮20 组校准数据,无需反复对同一材料进行校准

  • 便携式设计,可应用于任何需要测量硬度的场景。



技术说明
分辨力:0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD, 0.1HS
精度:HV:±3%HV; HRC:±1.5HRC;HB:±3%HB; HL: ±8HL
超声测头:标准配置:2Kgf (可选手动测头 1Kgf、5Kgf、10Kgf,电动测头 0.3Kgf 、0.5Kgf、0.8Kgf and 1Kgf
冲击测头:标准配置:D(可选 DC,DL,D+15,C, G)
硬度标尺:里氏(HL); 维氏(HV); 洛氏C(HRC); 洛氏 A(HRA); 洛氏B(HRB); 布氏(HB) 等
数据传输:蓝牙方式
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加