咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
werka电子数码显微镜
商品编号
A49521
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:werka电子数码显微镜
商品编号:A49521 0347

主机*1,带微调的支架*1,使用说明书,光盘,纸盒包装

适用于检查和查看:电路板、精密零件、材料表面等。

  • VGA摄像头传感器,可充电摄像头

  • 手动调节焦距,十倍变焦功能,彩色显示屏720像素

  • 视频格式AVI,照片格式JPG

  • MINI USB充电电缆连接,MINI SD卡插槽(SD卡单独购买)



规格
对焦模式:手动
聚焦范围:10-40mm(可见光)
最低照度:0.1Lux
白平衡:自动
光源:8个LED灯,亮度可调
驱动类型:UVC
工作电流:最大450mA
电源输入:USB-5V
电池容量:800mA
系统支持:Win10 Win8 Win7 Vista Win XP LINUX
工作温度:-20℃ ~ 60℃
工作湿度:30%~85% Rh
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加