咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WERKA数字高度计
商品编号
A44231
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:WERKA数字高度计
商品编号:A44231 50

响应速度:Max 5000mm/s
工作温度/湿度:0-40℃ / 20%-80%

适用于薄膜、薄片、钢带的厚度测量。高精度、高稳定性、高亮度数字显示屏。

  • 陶瓷工作台

  • 最大值、最小值跟踪测量,任意位置置零

  • 公英制转换

  • 带有USB数据接口



对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加