咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VDI 堵头刀架 Z2 型
商品编号
319770
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319770 16K
319770 16S
319770 20K
319770 20S
319770 25K
319770 25S
319770 30K
319770 30S
319770 40K
319770 40S
319770 50S
VDI 刀柄颜色代码
材料
柄部直径 d1
VDI 16
塑料
16mm
VDI 16
16mm
VDI 20
塑料
20mm
VDI 20
20mm
VDI 25
塑料
25mm
VDI 25
25mm
VDI 30
塑料
30mm
VDI 30
30mm
VDI 40
塑料
40mm
VDI 40
40mm
VDI 50
50mm
销售价 数量
 
285.11
440.55
192.92
500.32
166.59
807.74
200.75
568.64
214.35
645.50
729.29

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:VDI 堵头刀架 Z2 型
商品编号:319770 16K
标准

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425,第 2 页。
技术参数
型式
Z
属性
VDI 刀柄颜色代码
VDI 16
材料
塑料
柄部直径 d1
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加