咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
翰默HAIMER DUO-LOCK 延长杆 Heavy Duty 附 Cool Jet 钢制SAFE-LOCK
商品编号
220380
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220380 DL10
220380 DL12
220380 DL16
220380 DL20
DUO-LOCK 接口
L2
总长度 L
推荐扭矩
柄直径 Ds
直径 D2
DL10
6mm
62.5mm
20Nm
16mm
9.6mm
DL12
6mm
67mm
30Nm
20mm
11.5mm
DL16
6mm
78mm
60Nm
25mm
15.5mm
DL20
6mm
82mm
80Nm
32mm
19.3mm
销售价 数量
 
5637.30
5637.30
6209.95
7153.03

商品详情

商品名称:翰默HAIMER DUO-LOCK 延长杆 Heavy Duty 附 Cool Jet 钢制SAFE-LOCK
商品编号:220380 DL10
产品类别螺纹装夹铣刀支承
内冷式


属性
DUO-LOCK 接口
DL10
L2
6mm
总长度 L
62.5mm
推荐扭矩
20Nm
柄直径 Ds
16mm
直径 D2
9.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加