咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CCMT 060202
商品编号
260082
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260082 HBT020
260082 HBT130
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
CCMT 060202
适用
P
硬质合金
轻微中断
70m/min - 250m/min
2mm
0.15mm
0.4mm - 2mm
PF
2
TiCN
适用
HBT020
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
适用
CCMT 060202
适用
MF
硬质合金
轻微中断
40m/min - 220m/min
2mm
0.15mm
0.1mm - 1mm
MF
2
TiCN
适用
HBT130
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 0.2mm/rev
适用
销售价 数量
 
99.15
99.15

商品详情

商品名称:CCMT 060202
商品编号:260082 HBT020
属性
ISO 代码,转位刀片
CCMT 060202
不均匀
适用
主要应用
P
刀具材料
硬质合金
切削加工条件
轻微中断
切削速度 vc 主要应用
70m/min - 250m/min
切割深度 ap max
2mm
切割深度 ap min
0.15mm
切割深度 ap
0.4mm - 2mm
断屑槽
PF
更换次数/切刃数量
2
涂层
TiCN
湿,最大
适用
类型
HBT020
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
角半径
0.2mm
进给量 f
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
连续
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加