咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 纸卷架
商品编号
955805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955805 1
宽度
承重量
有效宽度
系列
轴径 ⌀
长度
高度
238mm
8kg
370mm
Easyfix
32mm
377mm
310mm
销售价 数量
 
1782.91

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:Easyfix 纸卷架
商品编号:955805 1
供货范围

所有配套的基板。
提示

配套适用的清洁布参见第 2 卷目录编号 089103 规格尺寸 W,编号 089105 规格尺寸 W,编号 089132 规格尺寸 W。
适用于

纸卷最大宽度 370 mm。
技术说明

格外坚固和稳定的纸卷架,带有 2 个钢板托架。带铝轴直径 32 mm 及塑料端盖。带撕扯边缘的翻盖以及开放式固定,便于更换纸卷。纸卷可以 2 种方式挂入。
前固定 – 纸卷最大直径:350 mm。
后固定 – 纸卷最大直径:250 mm。
纸芯最小直径:42 mm
属性
宽度
238mm
承重量
8kg
有效宽度
370mm
系列
Easyfix
轴径 ⌀
32mm
长度
377mm
高度
310mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加