咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUO-LOCK HAIMER MILL
商品编号
220312
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220312 10
220312 12
220312 16
220312 20
DUO-LOCK 接口
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
切刃数 Z
切刃直径 D
切削刃长度 L2
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1
扳手开口度 SW
推荐的拧紧扭矩
直径 D2
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
DL10
2
90degrees
f8
3
10mm
7.5mm
0.05mm
10mm
7.5mm
12.5mm
7.5mm
8mm
20Nm
9.6mm
0.06mm
0.03mm
DL12
2
90degrees
f8
3
12mm
9mm
0.05mm
12mm
9mm
15mm
9mm
9.5mm
30Nm
11.5mm
0.065mm
0.03mm
DL16
2
90degrees
f8
3
16mm
12mm
0.05mm
16mm
12mm
20mm
12mm
13mm
60Nm
15.5mm
0.08mm
0.04mm
DL20
2
90degrees
f8
3
20mm
15mm
0.05mm
20mm
15mm
25mm
15mm
16mm
80Nm
19.3mm
0.09mm
0.05mm
销售价 数量
 
1355.78
1296.15
2170.50
3965.30

商品详情

商品名称:DUO-LOCK HAIMER MILL
商品编号:220312 12
技术说明

DUO-LOCK HAIMER MILL:作为通用刀具使用。用于坡铣和钻孔旋转进给铣削的独特的端面刃型。具有短悬伸部分的应用的首选。DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series:具有长悬伸部分和不稳定夹紧条件的应用的首选。为了在悬伸部分较长的情况下保证非常平稳地运行,首选 VHM 加长件。
提示

全槽应用参考值,针对 apmax </= 0.5 × D。
属性
DUO-LOCK 接口
DL12
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
f8
切刃数 Z
3
切刃直径 D
12mm
切削刃长度 L2
9mm
切割深度 ap min
0.05mm
切槽时的最大切割深度 ap max
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
9mm
总长度 L
15mm
悬伸长度 L1
9mm
扳手开口度 SW
9.5mm
推荐的拧紧扭矩
30Nm
直径 D2
11.5mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.065mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.03mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加