咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HAIMER MILL 立铣刀
商品编号
220288
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220288 2
220288 3
220288 4
220288 5
220288 6
220288 8
220288 10
220288 12
220288 16
220288 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.04mm
2
45degrees
f8
h6safelock
2mm
7mm
0.04mm
2mm
7mm
58mm
9mm
6mm
水平、倾斜和垂直
32degrees
0.013mm
0.011mm
1.9mm
4
0.06mm
2
45degrees
f8
h6safelock
3mm
8mm
0.06mm
3mm
8mm
58mm
10mm
6mm
水平、倾斜和垂直
32degrees
0.02mm
0.017mm
2.9mm
4
0.08mm
2
45degrees
f8
h6safelock
4mm
11mm
0.08mm
4mm
11mm
58mm
15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
32degrees
0.026mm
0.022mm
3.8mm
4
0.1mm
2
45degrees
f8
h6safelock
5mm
13mm
0.1mm
5mm
13mm
58mm
18mm
6mm
水平、倾斜和垂直
32degrees
0.033mm
0.028mm
4.8mm
4
0.12mm
2
45degrees
f8
h6safelock
6mm
13mm
0.12mm
6mm
13mm
58mm
20mm
6mm
水平、倾斜和垂直
32degrees
0.039mm
0.033mm
5.7mm
4
0.16mm
2
45degrees
f8
h6safelock
8mm
19mm
0.16mm
8mm
19mm
64mm
26mm
8mm
水平、倾斜和垂直
32degrees
0.052mm
0.044mm
7.6mm
4
0.2mm
2
45degrees
f8
h6safelock
10mm
22mm
0.2mm
10mm
22mm
73mm
30.5mm
10mm
水平、倾斜和垂直
32degrees
0.065mm
0.055mm
9.5mm
4
0.24mm
2
45degrees
f8
h6safelock
12mm
26mm
0.24mm
12mm
26mm
84mm
36.5mm
12mm
水平、倾斜和垂直
32degrees
0.078mm
0.066mm
11.4mm
4
0.32mm
2
45degrees
f8
h6safelock
16mm
32mm
0.32mm
16mm
32mm
93mm
42.5mm
16mm
水平、倾斜和垂直
32degrees
0.104mm
0.088mm
15.2mm
4
0.4mm
2
45degrees
f8
h6safelock
20mm
38mm
0.4mm
20mm
38mm
105mm
52mm
20mm
水平、倾斜和垂直
32degrees
0.13mm
0.11mm
19mm
4
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:HAIMER MILL 立铣刀
商品编号:220288 6
技术说明

带 SAFE-LOCK 抽出保险装置,提升形状配合度。搭配 SAFE-LOCK 刀具刀柄,防止刀具抽出。
通用于钢材料和高合金钢,尤其是 INOX。带圆柱形芯体,实现凹槽铣削时理想的刀具刚性。特殊端面刃型保证斜向进刀和圆周插补铣时的过程可靠性。
提示

带 SAFE-LOCK 抽出保险装置的刀具刀柄参见夹紧技术系列部分。
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.12mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
h6safelock
切刃直径 DC
6mm
切削刃长度 Lc
13mm
切割深度 ap min
0.12mm
切槽时的最大切割深度 ap max
6mm
切边时的最大切割深度 ap max
13mm
总长度 L
58mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
20mm
柄直径 Ds
6mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
32degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.039mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.033mm
颈位直径 D1
5.7mm
齿数 Z
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加