咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩液压产品系列
商品编号
086052
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:CEJN希恩液压产品系列
商品编号:086052
技术说明

包含所有必要组件、在 700 bar 的工作范围内的预装配液压产品系列,用于连接至常见的单作用和双作用液压缸。
  • 保证快速工作进度的 2 级 1.0 升手动泵。
  • 100% 经过压力测试的软管适用于 720 bar 的最大压力,根据 ISO 22384 标准生产。
  • 标配 CEJN CIS 软管识别系统,确保最高安全性。
  • 3/8 英寸 NPT 连接螺纹,接头系统符合 ISO 14540。与 80% 以上市面上出售的液压系统兼容。
  • 所有组件可单独再订购。

提示

使用前必须为液压泵加注液压油。建议使用符合 ISO VG 15 或 ISO VG 22 标准的液压油。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加