首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
防静电工位器具
防静电储存柜
防静电更衣柜
防静电工作凳(椅)
防静电工作台
防静电配件
防静电推车
防静电工具柜
防静电工作台配件
防静电货架
防静电移动工具柜
防静电配件
立桌
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
立桌
商品编号
974204
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
型号
750
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
974204 750
974204 750
下部支架高度调节范围
台面厚度
宽度
深度
高度
306mm - 906mm
25mm
750mm
750mm
1080mm
306mm - 906mm
25mm
750mm
750mm
1080mm
销售价
数量
13018.28
13018.28
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
防静电储存柜
防静电更衣柜
防静电工作凳(椅)
防静电工作台
防静电配件
防静电推车
防静电工具柜
防静电工作台配件
防静电货架
防静电移动工具柜
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
GARANT GridLine
Franken
最近浏览
清空
立桌
¥8598.51 元
起
成对多功能 ESD 扶手,适用于 GARANT ESD 工作椅
¥2161.95 元
起
打磨头 GARANT Master Uni – 中等
¥407.33 元
起
90° 方肩铣刀
¥2773.18 元
起
ZDHT 150504FR-F10
¥258.86 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
750
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:立桌
商品编号:974204
750
颜色
底脚和基架,煤黑色 RAL 7016 带
粉末涂层。
技术说明
高脚桌采用卷边的成型钢板,桌面下方内置电缆槽。桌腿内带有 2 个电缆槽(适配 Schuko 插头)。台板和中间搁板采用厚度 25 mm 的竹板,浸油处理。下部支架可调节高度。
属性
下部支架高度调节范围
306mm - 906mm
台面厚度
25mm
宽度
750mm
深度
750mm
高度
1080mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订