咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨头 GARANT Master Uni – 中等
商品编号
543220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
543220 AS1225
543220 C1020
543220 C1225
543220 D1210
543220 F1225
头部直径
头部长度
形状说明
总长度
柄直径
12mm
25mm
圆柱体,带端面啮合
65mm
8mm
10mm
20mm
圆辊形
60mm
8mm
12mm
25mm
圆辊形
65mm
8mm
12mm
10mm
50mm
8mm
12mm
25mm
圆弧形
65mm
8mm
销售价 数量
 
999.18
835.24
1044.97
671.13
1022.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:打磨头 GARANT Master Uni – 中等
商品编号:543220 AS1225
应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺、折边、涂抹、
焊缝和表面加工。
用于开展高负荷的铣削加工。
提示

对于导热性差的材料:降低转速,以防打磨头烧损并避免变脏。
技术说明

凭借理想的切屑形成(不会形成尖锐的切屑)能够在粗加工和细加工过程中达到出色表面质量。
  • 材料磨除能力高。
  • 运行平稳。
  • 热负荷低,使用寿命长,改善了排屑效果。
  • 普遍适用于钢、INOX 和铝。

GARANT‐打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
创新齿形可实现很高的切削加工性能,同时运行很平稳并且可控性良好。特别稳定的 8 mm 柄部。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加