咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊具存放架
商品编号
918620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
918620 M
918620 S
宽度
挂钩数量
最大承重量
每个钩子的装载能力
深度
相关配置器
重量
高度
1890mm
12
1000kg
75kg
900mm
100kg
1934mm
1890mm
12
1000kg
75kg
900mm
91kg
1830mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:吊具存放架
商品编号:918620 S

颜色

浅灰色 RAL 7035,带粉末涂层。
技术说明

由钢管制成的支座用于存放链条、绳索、吊带等吊具。带有 2 个可高度调节的横梁和 12 个镀锌且可调的双挂钩。可轻松拆卸和重新装配,方便在施工现场移动使用。分解交付,使用说明书轻松装配。

属性
宽度
1890mm
挂钩数量
12
最大承重量
1000kg
每个钩子的装载能力
75kg
深度
900mm
相关配置器
重量
91kg
高度
1830mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加