咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 轴颈轴向开槽刀片,左向
商品编号
270643
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270643 6,2/1
270643 6,2/1,5
270643 6,2/2
270643 6,2/2,5
270643 6,2/3
f
切宽 W
半径 R
最大切深 tmax
直径 D
适合的最小钻孔直径 Dmin
2.95mm
1mm
0.15mm
2mm
6mm
6.2mm
2.95mm
1.5mm
0.15mm
3mm
6mm
6.2mm
2.95mm
2mm
0.15mm
4mm
6mm
6.2mm
2.95mm
2.5mm
0.15mm
5mm
6mm
6.2mm
2.95mm
3mm
0.15mm
6mm
6mm
6.2mm
销售价 数量
 
463.13
461.73
457.85
469.78
456.98

商品详情

商品名称:simturn AX 轴颈轴向开槽刀片,左向
商品编号:270643 6,2/3
技术说明

刀具材料 = BK 82。
从规格尺寸 5 开始带有内冷,而对于较小直径的刀片,冷却液则是通过刀杆进行输送的。
注意

无需更改即可达到更大的切槽直径。
D1 = Dmin 内径。
D2 = Dmin 外径。
属性
f
2.95mm
切宽 W
3mm
半径 R
0.15mm
最大切深 tmax
6mm
直径 D
6mm
适合的最小钻孔直径 Dmin
6.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加