咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 螺纹车削刀片,60° 部分牙型,内螺纹,右向
商品编号
270649
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270649 1
270649 2
270649 3
270649 4
270649 5
270649 6
270649 7
270649 8
270649 9
S
f
t
切宽 W
增量
直径 D
适合的最小钻孔直径 Dmin
0.32
0.38mm
0.09mm
0.7mm
4mm
3.24mm
0.45
1.95mm
0.46mm
0.1mm
0.8 − 1mm
4mm
3.9mm
0.35
1.95mm
0.4mm
0.06mm
0.5 − 0.7mm
4mm
4.2mm
0.55
2.25mm
0.7mm
0.12mm
1 − 1.25mm
5mm
4.8mm
0.45
2.4mm
0.57mm
0.09mm
0.75 − 1mm
5mm
5.1mm
0.35
2.45mm
0.43mm
0.06mm
0.5 − 0.75mm
5mm
5.2mm
0.55
2.95mm
0.7mm
0.12mm
1 − 1.25mm
6mm
6.2mm
0.75
2.95mm
0.84mm
0.16mm
1.25 − 1.5mm
6mm
6.2mm
0.8
2.95mm
0.98mm
0.18mm
1.5 − 1.75mm
6mm
6.2mm
销售价 数量
 
433.34
311.05
325.32
342.31
342.31
342.31
359.06
364.46
364.46

商品详情

商品名称:simturn AX 螺纹车削刀片,60° 部分牙型,内螺纹,右向
商品编号:270649 2
应用

用于制造公制 ISO 内螺纹。
技术说明

切削材料:X800
属性
S
0.45
f
1.95mm
t
0.46mm
切宽 W
0.1mm
增量
0.8 − 1mm
直径 D
4mm
适合的最小钻孔直径 Dmin
3.9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加