咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WypAll® X90 擦拭布
商品编号
089290
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:WypAll® X90 擦拭布
商品编号:089290
技术说明

WypAll® X90 系列专为生产工艺流程而开发,在此耐用性、少掉毛和高吸液量是决定性要求。WypAll® X90 可释放 90% 吸收的溶剂,并最多减少 35% 的产品废弃物。这有助于支出和浪费管理。适用于极其艰苦的使用环境,如果您需要结实耐用、少掉毛和高吸液量。作为溶剂擦拭领域的市场佼佼者,我们希望在提高生产能力和效率方面为您提供支持——同时,通过提供干净、可重复使用且性能值得信赖的擦拭布减少废弃物。先进的 Hydroknit™ 技术确保每张布都结实耐用,具有极强的吸收能力以及耐溶剂性。非常适合在工业生产中使用。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加