咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内孔槽刀杆
商品编号
273790
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
柄部直径 DS / 开槽宽度 w
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273790 12/1,5
273790 16/1,5
273790 16/1,5X
273790 16/2
273790 16/3
273790 20/1,5
273790 20/2
273790 20/2,5
273790 20/3
273790 20/3L
273790 25/2
273790 25/2,5
273790 25/3
273790 25/4
273790 25/5
273790 25/6
273790 32/2
273790 32/3
273790 32/4
273790 32/5
273790 32/6
273790 40/2
273790 40/3
273790 40/4
273790 40/5
273790 40/6
tmax 内部加工
中心偏差 L3
切宽 W
可转位刀片布置
已复位支架的悬伸长度 L1
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
螺栓
4.5mm
9.5mm
1.5mm
30mm
140mm
16mm
12mm
279815 12 (TX15;3.5 Nm)
4.5mm
7.5mm
1.5mm
30mm
180mm
16mm
16mm
279815 12 (TX15;3.5 Nm)
6mm
10.5mm
1.5mm
30mm
180mm
19mm
16mm
279815 12 (TX15;3.5 Nm)
6mm
14.5mm
2mm
30mm
180mm
23mm
16mm
279815 9 (TX25;4.5 Nm)
6mm
14.5mm
3mm
30mm
180mm
23mm
16mm
279815 9 (TX25;4.5 Nm)
6mm
14.5mm
1.5mm
30mm
180mm
25mm
20mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
6mm
14.5mm
2mm
30mm
200mm
25mm
20mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
6mm
14.5mm
2.5mm
30mm
200mm
25mm
20mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
6mm
14.5mm
3mm
30mm
200mm
25mm
20mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
6mm
17mm
3mm
200mm
27.5mm
20mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
6mm
19mm
2mm
40mm
250mm
32mm
25mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
6mm
19mm
2.5mm
40mm
250mm
32mm
25mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
6mm
19mm
3mm
40mm
250mm
32mm
25mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
9.5mm
19mm
4mm
40mm
250mm
32mm
25mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
9.5mm
19mm
5mm
左 和 中性
40mm
250mm
32mm
25mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
9.5mm
19mm
6mm
左 和 中性
40mm
250mm
32mm
25mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
10mm
22mm
2mm
50mm
300mm
39mm
32mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
9.5mm
22mm
3mm
50mm
300mm
40mm
32mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
11.5mm
22mm
4mm
50mm
300mm
40mm
32mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
11.5mm
22mm
5mm
左 和 中性
50mm
300mm
40mm
32mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
11.5mm
22mm
6mm
左 和 中性
50mm
300mm
40mm
32mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
11.5mm
27mm
2mm
60mm
350mm
49mm
40mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
11.5mm
27mm
3mm
60mm
350mm
49mm
40mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
13mm
27mm
4mm
左 和 中性
60mm
350mm
49mm
40mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
13mm
27mm
5mm
左 和 中性
60mm
350mm
49mm
40mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
13mm
27mm
6mm
左 和 中性
60mm
350mm
49mm
40mm
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
销售价 数量
 
3290.57
3322.98
3322.98
3322.98
3322.98
3404.03
3404.03
3404.03
3404.03
3533.71
3663.39
3663.39
3663.39
3663.39
3663.39
3663.39
4392.84
4392.84
4392.84
4392.84
4392.84
7116.05
7116.05
7116.05
7116.05
7116.05

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:内孔槽刀杆
商品编号:273790 40/2

技术说明

采用高强度工具钢(>1300 N/mm2)加工制成。由于配合凸面转位刀片夹装,获得针对轴向和径向切削力的最佳耐抗性,继而明显改进表面加工质量和生产效率。

技术参数
应用形式
右向
内冷式
属性
tmax 内部加工
11.5mm
中心偏差 L3
27mm
切宽 W
2mm
可转位刀片布置
已复位支架的悬伸长度 L1
60mm
总长度 L
350mm
最小预钻孔直径 Dmin
49mm
柄直径 Ds
40mm
螺栓
279815 8 (TX20;4.5 Nm)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加