咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
插座测试仪
商品编号
473275
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
473275 SDT1
供电
制造商名称
宽度
插头型号
插头规格
深度
重量
长度
电源驱动
SDT 1
72mm
F
SCHUKO® 插座
80mm
70g
78mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:插座测试仪
商品编号:473275 SDT1
应用

插座测试,30 mA FI/RCD 保护开关检测。
技术说明

快速简便检查有保护接触点的插座是否正确连接。通过 3 个 LED 灯明确显示布线错误,例如缺少 PE、N 和 L 导体以及 L 和 PE 导体接错。通过简单易懂的状态表告知连接正确(正常,绿色)以及有保护接触点的插座的现有故障(红色)的类型。
  • 借助接触电极和 LC 显示器的已激活的 PE 测试警告保护导体接头 (PE) 上存在危险的接触电压 (>50 V)。
  • 用于触发 30 mA FI/RCD 保护开关的检测按键。
  • 通过 LED 灯和 LC 显示器提供明确指示。

属性
供电
电源驱动
制造商名称
SDT 1
宽度
72mm
插头型号
F
插头规格
SCHUKO® 插座
深度
80mm
重量
70g
长度
78mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加