咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绒面抛光砂轮 (CER)
商品编号
554069
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
554069 100
554069 180
554069 280
砂轮直径
粒度
粒度对比
规格
50.8mm
100
A 粗
180
A medium
280
A 特细
销售价 数量
 
48.03
48.03
48.03

商品详情

商品名称:绒面抛光砂轮 (CER)
商品编号:554069 100
应用

用于清洁,去油脂,以及金属表面的锈迹和油漆处理。
技术说明

通用且性能强大的尼龙布精密成形的陶瓷磨料 (CER) 相结合,确保较高的去除量和较长的使用寿命。
属性
砂轮直径
50.8mm
粒度
粒度对比
100
规格
A 粗
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加