商品详情
- 商品名称:对刀仪 UNO premium
- 商品编号:355020
应用
用于在机床生产或作业准备期间测量刀具以及对刀。
供货范围
键盘、鼠标、带标签的热敏标签打印机、刀刃清洁器、用于照片管理的外部摄像头、底柜(一扇翼形门,三个抽屉)、所有基本语言版本的测量软件、
含调试和培训(1 天)。可选附件
缩径件,编号 354771、354773、354775、354777 和 354779。
提示
包括通过后处理器的对刀仪到机床的数据传输连接。需要提前对 HAIMER 标准后处理流程进行兼容性检查。若您的机床并未包含在本标准套装,可能出现附加费用。
技术说明
- 22 英寸多功能触控屏,带直观又简单的 Microvision 界面。
- SK50 基础支座上的校准装置。
- 多样化存放方式,主要针对刀柄、转接器以及鼠标、键盘和打印机等操作元件。
- 通过触摸释放 (X/Y) 可以单独或同时快速调整两个轴。
- 借助转轮微调双轴 (X / Z)。
- 主轴带有 4×90° 和 3×120° - 索引装置和气动主轴制动器用于车削刀具。
- 摄像头具备 32 倍放大率。