咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加长杆
商品编号
237668
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237668 HW20
237668 HW25
237668 HW32
237668 HW40
237668 HW50
237668 HW63
237668 HW80
接口
长度 L
HW20
35mm
HW25
45mm
HW32
60mm
HW40
80mm
HW50
70mm
HW63
135mm
HW80
180mm
销售价 数量
 
2553.03
2553.03
2804.28
2804.28
2942.04
3841.68
5089.83

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:加长杆
商品编号:237668 HW20


技术参数
内冷式
属性
接口
HW20
长度 L
35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加