咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 可电动调高的工位
商品编号
972017
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972017 1250
972017 1250/S
972017 1500
972017 1500/S
升降速度
台面厚度
台面深度
台面长度
宽度
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
最大承载力
深度
重量
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
38mm/s
50mm
750mm
1250mm
1250mm
250kg
250kg
750mm
94kg
610mm - 1200mm
38mm/s
50mm
750mm
1250mm
1250mm
250kg
250kg
750mm
98kg
720mm - 1200mm
38mm/s
50mm
750mm
1500mm
1500mm
250kg
250kg
750mm
101kg
610mm - 1200mm
38mm/s
50mm
750mm
1500mm
1500mm
250kg
250kg
750mm
105kg
720mm - 1200mm
销售价 数量
 
43562.08
45988.31
45234.70
47660.94

商品详情

商品名称:ESD 可电动调高的工位
商品编号:972017 1250
颜色

高度可调的黑色支脚,煤黑色 RAL 7016 横梁带粉末涂层。
提示

根据最大承载能力,只能使用移动式柜体。避免将柜体安装在工作台面下方。更多加装件会相应地减小承载能力。供货时已完整安装。
推荐

方便坐着和站着进行安装工作。
技术说明

ESD 工位,带电动调高装置。带升降单元的不导电基架,侧部和后部带有用于稳定的横梁。50 mm 厚的体积电导式 ESD 板。操作面板无静电释放功能。
技术说明
无侧板的办公桌,无法并排安放。
属性
升降速度
38mm/s
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
1250mm
宽度
1250mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
250kg
最大承载力
250kg
深度
750mm
重量
94kg
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
610mm - 1200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加