咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
槽刀杆
商品编号
273755
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
柄宽 / 切宽 w
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273755 8/1,5
273755 10/1,5
273755 10/2
273755 12/1,5
273755 12/2
273755 12/2,5
273755 12/3
273755 16/1,5
273755 16/2
273755 16/2,5
273755 16/3
273755 16/4
273755 20/1,5
273755 20/2
273755 20/2,5
273755 20/3
273755 20/4
273755 20/5
273755 20/6
273755 25/1,5
273755 25/2
273755 25/2,5
273755 25/3
273755 25/4
273755 25/5
273755 25/6
273755 32/3
273755 32/4
273755 32/5
273755 32/6
作用宽度 L4
切入深度 tmax
切宽 W
头部长度 L1
总长度 L
柄宽度
螺栓
8mm
7.5mm
1.5mm
20.5mm
125mm
8mm
279815 12 (TX15;3.5 Nm)
10mm
7.5mm
1.5mm
20.5mm
120mm
10mm
279815 4 (TX15;3.5 Nm)
10mm
10mm
2mm
26mm
120mm
10mm
279815 4 (TX15;3.5 Nm)
12mm
7.5mm
1.5mm
26mm
150mm
12mm
279815 4 (TX15;3.5 Nm)
12mm
10mm
2mm
30mm
150mm
12mm
279815 4 (TX15;3.5 Nm)
12mm
12.5mm
2.5mm
31mm
150mm
12mm
279815 4 (TX15;3.5 Nm)
12mm
15mm
3mm
30mm
150mm
12mm
279815 4 (TX15;3.5 Nm)
16mm
7.5mm
1.5mm
29mm
100mm
16mm
279815 4 (TX15;3.5 Nm)
16mm
10mm
2mm
30mm
100mm
16mm
279815 5 (TX25; 6 Nm)
16mm
12.5mm
2.5mm
31mm
100mm
16mm
279815 5 (TX25; 6 Nm)
16mm
15mm
3mm
31mm
100mm
16mm
279815 5 (TX25; 6 Nm)
16mm
20mm
4mm
37mm
100mm
16mm
279815 5 (TX25; 6 Nm)
21.5mm
7.5mm
1.5mm
29.5mm
125mm
20mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
21.5mm
10mm
2mm
33mm
125mm
20mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
21.5mm
12.5mm
2.5mm
33mm
125mm
20mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
21.5mm
15mm
3mm
34mm
125mm
20mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
21.5mm
20mm
4mm
40mm
125mm
20mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
21.5mm
25mm
5mm
43mm
125mm
20mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
21.5mm
30mm
6mm
49mm
125mm
20mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
26.5mm
7.5mm
1.5mm
29mm
150mm
25mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
26.5mm
10mm
2mm
33mm
150mm
25mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
26.5mm
12.5mm
2.5mm
33mm
150mm
25mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
26.5mm
15mm
3mm
34mm
150mm
25mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
26.5mm
20mm
4mm
40mm
150mm
25mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
26.5mm
25mm
5mm
43mm
150mm
25mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
26.5mm
30mm
6mm
50mm
150mm
25mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
26.5mm
15mm
3mm
34mm
170mm
32mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
26.5mm
20mm
4mm
40mm
170mm
32mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
26.5mm
25mm
5mm
43mm
170mm
32mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
26.5mm
30mm
6mm
50mm
170mm
32mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
销售价 数量
 
2326.10
2326.10
2326.10
2407.15
2407.15
2407.15
2407.15
2528.72
2528.72
2528.72
2528.72
2528.72
2650.28
2650.28
2650.28
2650.28
2650.28
2650.28
2650.28
2901.53
2901.53
2901.53
2901.53
2901.53
2901.53
2901.53
3112.26
3112.26
3112.26
3112.26

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:槽刀杆
商品编号:273755 8/1,5
技术说明

采用高强度工具钢(>1300 N/mm2)加工制成。由于配合凸面刀片夹装,获得针对轴向和径向切削力的最佳耐抗性,继而明显改进表面加工质量和生产效率。
提示

从切宽 6 mm 开始,第二个切削刃以 tmax(5×切宽)与工件接触。这可能会产生凹槽。可靠防止凹槽,最大可达 t = 24.5 mm。
技术参数
应用形式
右向
内冷式
手柄类型
刀夹
属性
作用宽度 L4
8mm
切入深度 tmax
7.5mm
切宽 W
1.5mm
头部长度 L1
20.5mm
总长度 L
125mm
柄宽度
8mm
螺栓
279815 12 (TX15;3.5 Nm)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加