咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金混凝土钻头
商品编号
786070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
786070 3
786070 4
786070 5
786070 6
786070 7
786070 8
786070 9
786070 10
786070 12
786070 14
总长度
柄直径
螺旋长度
钻头直径
60mm
3mm
30mm
3mm
75mm
4mm
40mm
4mm
85mm
5mm
50mm
5mm
100mm
6mm
60mm
6mm
100mm
7mm
60mm
7mm
120mm
8mm
80mm
8mm
120mm
9mm
80mm
9mm
120mm
10mm
80mm
10mm
150mm
12mm
85mm
12mm
150mm
10mm
85mm
14mm
销售价 数量
 
29.22
24.61
24.61
25.30
31.39
33.00
42.60
43.82
58.56
103.88

商品详情

商品名称:硬质合金混凝土钻头
商品编号:786070 4

应用

主要是用冲击钻在混凝土,砖石,天然及人造石头上钻出紧固孔眼。
也可用于在硬木和软木,塑料,丙烯材料和陶瓷上钻孔。
技术说明

钻头,配有硬度高且韧性好的硬质合金刀片,高温焊接。不对称的槽型,确保了理想的排屑。
冲击式和旋转式钻头,带有强力硬质合金刀片。

属性
总长度
75mm
柄直径
4mm
螺旋长度
40mm
钻头直径
4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加