咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬度比较块
商品编号
495151
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
495151 20
495151 25
495151 30
495151 35
495151 40
495151 45
495151 50
495151 55
495151 60
495151 62
宽度
检验方法
长度
高度
100mm
洛氏硬度 C
100mm
16mm
100mm
洛氏硬度 C
100mm
16mm
100mm
洛氏硬度 C
100mm
16mm
100mm
洛氏硬度 C
100mm
16mm
100mm
洛氏硬度 C
100mm
16mm
100mm
洛氏硬度 C
100mm
16mm
100mm
洛氏硬度 C
100mm
16mm
100mm
洛氏硬度 C
100mm
16mm
100mm
洛氏硬度 C
100mm
16mm
100mm
洛氏硬度 C
100mm
16mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:硬度比较块
商品编号:495151 20

优点

在每个包装上都有按色彩和按图标的分类系统。
技术说明

高品质的硬度块由经过优化和均质处理的钢材制成,用于定期校准硬度测量仪。
供货范围

所有硬度块在交付时都附有 DAkkS 校准证明
提示

采用其它方法的校准,其它尺寸的和带光栅线的硬度基准片,敬请垂询。可由制造商快速供应现货。

属性
宽度
100mm
检验方法
洛氏硬度 C
长度
100mm
高度
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加