咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬度比较块
商品编号
495135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
495135 150
495135 200
495135 250
495135 300
495135 350
495135 400
495135 450
495135 500
宽度
检验方法
直径
长度
高度
布氏硬度,碳化钨
125mm
16mm
100mm
100mm
16mm
100mm
100mm
16mm
100mm
100mm
16mm
100mm
100mm
16mm
100mm
100mm
16mm
100mm
100mm
16mm
100mm
100mm
16mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:硬度比较块
商品编号:495135 200

优点

在每个包装上都有按色彩和按图标的分类系统。
供货范围

所有硬度块在交付时都附有 DAkkS 校准证明
提示

采用其它方法的校准,其它尺寸的和带光栅线的硬度基准片,敬请垂询。可由制造商快速供应现货。
技术说明

高品质的硬度块由经过优化和均质处理的钢材制成,用于定期校准硬度测量仪。

属性
宽度
100mm
检验方法
直径
长度
100mm
高度
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加