咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆座
商品编号
319330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
319330 8
319330 10
319330 12
319330 16
319330 20
319330 25
319330 32
319330 40
319330 50
l6
l7
孔 d2(H7)
75mm
61mm
8mm
75mm
61mm
10mm
75mm
61mm
12mm
75mm
61mm
16mm
75mm
61mm
20mm
75mm
61mm
25mm
75mm
61mm
32mm
90mm
76mm
40mm
100mm
86mm
50mm
销售价 数量
 
1222.62
1222.62
1222.62
1222.62
1222.62
1222.62
1222.62
1222.62
1222.62

商品详情

商品名称:镗杆座
商品编号:319330 10

标准

DIN 69880 / VDI 3425,第 2 页。
应用

用于使用镗杆的内孔加工。

属性
l6
75mm
l7
61mm
孔 d2(H7)
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加