咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆座
商品编号
319320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
319320 8
319320 10
319320 12
319320 16
319320 20
319320 25
319320 32
l6
l7
孔 d2(H7)
60mm
51mm
8mm
60mm
51mm
10mm
60mm
51mm
12mm
60mm
51mm
16mm
60mm
51mm
20mm
60mm
51mm
25mm
75mm
61mm
32mm
销售价 数量
 
1187.45
1187.45
1187.45
1187.45
1187.45
1187.45
1187.45

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:镗杆座
商品编号:319320 10

标准

DIN 69880/VDI 3425,第 2 页。
应用

用于使用镗杆的内孔加工。

属性
l6
60mm
l7
51mm
孔 d2(H7)
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加