咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆座
商品编号
319310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319310 8
319310 10
319310 12
319310 16
319310 20
319310 25
l6
l7
孔 d2(H7)
50mm
41mm
8mm
50mm
41mm
10mm
50mm
41mm
12mm
50mm
41mm
16mm
50mm
41mm
20mm
60mm
51mm
25mm
销售价 数量
 
1222.62
1222.62
1222.62
1222.62
1222.62
1222.62

商品详情

商品名称:镗杆座
商品编号:319310 10

标准

DIN 69880/VDI 3425,第 2 页。
应用

用于使用镗杆的内孔加工。

属性
l6
50mm
l7
41mm
孔 d2(H7)
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加