咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不锈单支针规
商品编号
483915
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
483915 0
483915 1
483915 2
483915 3
483915 4
483915 5
483915 6
倒角
公称尺寸
增量
针规长度
0.301mm - 0.499mm
0.001mm
40mm
0.501mm - 0.999mm
0.001mm
40mm
1
1.001mm - 2.999mm
0.001mm
70mm
1
3.001mm - 5.999mm
0.001mm
70mm
1
6.001mm - 9.999mm
0.001mm
70mm
1
10.001mm - 11.999mm
0.001mm
70mm
1
12.001mm - 13.999mm
0.001mm
70mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:不锈单支针规
商品编号:483915 2
提示

订购时请额外说明所需直径例如编号 483915 规格尺寸 5 10.008
技术说明

由防锈和耐酸材料制成,经过硬化 (58-62 HRC) 和回火处理的针规。表面经过磨削和抛光处理。从直径 1.50 开始在侧面标有尺寸;从直径 3.00 开始在正面标有尺寸。从直径 1.00 开始一侧有倒角。
属性
倒角
1
公称尺寸
1.001mm - 2.999mm
增量
0.001mm
针规长度
70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加