咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX CleverDrill 高速钢麻花钻
商品编号
113006
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
起购量
5
⌀ DC h8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
113006 2
113006 2,1
113006 2,2
113006 2,3
113006 2,4
113006 2,5
113006 2,6
113006 2,7
113006 2,8
113006 2,9
113006 3
113006 3,1
113006 3,2
113006 3,3
113006 3,4
113006 3,5
113006 3,6
113006 3,7
113006 3,8
113006 3,9
113006 4
113006 4,1
113006 4,2
113006 4,3
113006 4,4
113006 4,5
113006 4,6
113006 4,7
113006 4,8
113006 4,9
113006 5
113006 5,1
113006 5,2
113006 5,3
113006 5,4
113006 5,5
113006 5,6
113006 5,7
113006 5,8
113006 5,9
113006 6
113006 6,1
113006 6,2
113006 6,3
113006 6,4
113006 6,5
113006 6,6
113006 6,7
113006 6,8
113006 6,9
113006 7
113006 7,1
113006 7,2
113006 7,3
113006 7,4
113006 7,5
113006 7,6
113006 7,7
113006 7,8
113006 7,9
113006 8
113006 8,1
113006 8,2
113006 8,3
113006 8,4
113006 8,5
113006 8,6
113006 8,7
113006 8,8
113006 8,9
113006 9
113006 9,1
113006 9,2
113006 9,3
113006 9,4
113006 9,5
113006 9,7
113006 9,8
113006 10
113006 10,2
113006 10,5
113006 11
113006 11,5
113006 11,8
113006 12
113006 12,5
113006 13
113006 13,5
113006 13,8
113006 14
113006 14,5
113006 15
113006 15,5
113006 16
113006 16,5
113006 17
113006 17,5
113006 18
113006 18,5
113006 19
113006 19,5
113006 20
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
顶角
h8
2mm
圆柱柄
2
38mm
12mm
9mm
2mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
2.1mm
圆柱柄
2
38mm
12mm
8.9mm
2.1mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
2.2mm
圆柱柄
2
40mm
13mm
9.7mm
2.2mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
2.3mm
圆柱柄
2
40mm
13mm
9.6mm
2.3mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
2.4mm
圆柱柄
2
43mm
14mm
10.4mm
2.4mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
2.5mm
圆柱柄
2
43mm
14mm
10.3mm
2.5mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
2.6mm
圆柱柄
2
43mm
14mm
10.1mm
2.6mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
2.7mm
圆柱柄
2
46mm
16mm
12mm
2.7mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
2.8mm
圆柱柄
2
46mm
16mm
11.8mm
2.8mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
2.9mm
圆柱柄
2
46mm
16mm
11.7mm
2.9mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
3mm
圆柱柄
2
46mm
16mm
11.5mm
3mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
3.1mm
圆柱柄
2
49mm
18mm
13.4mm
3.1mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
3.2mm
圆柱柄
2
49mm
18mm
13.2mm
3.2mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
3.3mm
圆柱柄
2
49mm
18mm
13.1mm
3.3mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
3.4mm
圆柱柄
2
52mm
20mm
14.9mm
3.4mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
3.5mm
圆柱柄
2
52mm
20mm
14.8mm
3.5mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
3.6mm
圆柱柄
2
52mm
20mm
14.6mm
3.6mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
3.7mm
圆柱柄
2
52mm
20mm
14.5mm
3.7mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
3.8mm
圆柱柄
2
55mm
22mm
16.3mm
3.8mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
3.9mm
圆柱柄
2
55mm
22mm
16.2mm
3.9mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
4mm
圆柱柄
2
55mm
22mm
16mm
4mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.1mm
圆柱柄
2
55mm
22mm
15.9mm
4.1mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.2mm
圆柱柄
2
55mm
22mm
15.7mm
4.2mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.3mm
圆柱柄
2
58mm
24mm
17.6mm
4.3mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.4mm
圆柱柄
2
58mm
24mm
17.4mm
4.4mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.5mm
圆柱柄
2
58mm
24mm
17.3mm
4.5mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.6mm
圆柱柄
2
58mm
24mm
17.1mm
4.6mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.7mm
圆柱柄
2
58mm
24mm
17mm
4.7mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.8mm
圆柱柄
2
62mm
26mm
18.8mm
4.8mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.9mm
圆柱柄
2
62mm
26mm
18.7mm
4.9mm
DIN 1897
0.05mm/rev
118degrees
h8
5mm
圆柱柄
2
62mm
26mm
18.5mm
5mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
5.1mm
圆柱柄
2
62mm
26mm
18.4mm
5.1mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
5.2mm
圆柱柄
2
62mm
26mm
18.2mm
5.2mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
5.3mm
圆柱柄
2
62mm
26mm
18.1mm
5.3mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
5.4mm
圆柱柄
2
66mm
28mm
19.9mm
5.4mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
5.5mm
圆柱柄
2
66mm
28mm
19.8mm
5.5mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
5.6mm
圆柱柄
2
66mm
28mm
19.6mm
5.6mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
5.7mm
圆柱柄
2
66mm
28mm
19.5mm
5.7mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
5.8mm
圆柱柄
2
66mm
28mm
19.3mm
5.8mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
5.9mm
圆柱柄
2
66mm
28mm
19.2mm
5.9mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
6mm
圆柱柄
2
66mm
28mm
19mm
6mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
6.1mm
圆柱柄
2
70mm
31mm
21.9mm
6.1mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
6.2mm
圆柱柄
2
70mm
31mm
21.7mm
6.2mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
6.3mm
圆柱柄
2
70mm
31mm
21.6mm
6.3mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
6.4mm
圆柱柄
2
70mm
31mm
21.4mm
6.4mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
6.5mm
圆柱柄
2
70mm
31mm
21.3mm
6.5mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
6.6mm
圆柱柄
2
70mm
31mm
21.1mm
6.6mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
6.7mm
圆柱柄
2
70mm
31mm
21mm
6.7mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
6.8mm
圆柱柄
2
74mm
34mm
23.8mm
6.8mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
6.9mm
圆柱柄
2
74mm
34mm
23.7mm
6.9mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
7mm
圆柱柄
2
74mm
34mm
23.5mm
7mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
7.1mm
圆柱柄
2
74mm
34mm
23.4mm
7.1mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
7.2mm
圆柱柄
2
74mm
34mm
23.2mm
7.2mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
7.3mm
圆柱柄
2
74mm
34mm
23.1mm
7.3mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
7.4mm
圆柱柄
2
74mm
34mm
22.9mm
7.4mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
7.5mm
圆柱柄
2
74mm
34mm
22.8mm
7.5mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
7.6mm
圆柱柄
2
79mm
37mm
25.6mm
7.6mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
7.7mm
圆柱柄
2
79mm
37mm
25.5mm
7.7mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
7.8mm
圆柱柄
2
79mm
37mm
25.3mm
7.8mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
7.9mm
圆柱柄
2
79mm
37mm
25.2mm
7.9mm
DIN 1897
0.08mm/rev
118degrees
h8
8mm
圆柱柄
2
79mm
37mm
25mm
8mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.1mm
圆柱柄
2
79mm
37mm
24.9mm
8.1mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.2mm
圆柱柄
2
79mm
37mm
24.7mm
8.2mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.3mm
圆柱柄
2
79mm
37mm
24.6mm
8.3mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.4mm
圆柱柄
2
79mm
37mm
24.4mm
8.4mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.5mm
圆柱柄
2
79mm
37mm
24.3mm
8.5mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.6mm
圆柱柄
2
84mm
40mm
27.1mm
8.6mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.7mm
圆柱柄
2
84mm
40mm
27mm
8.7mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.8mm
圆柱柄
2
84mm
40mm
26.8mm
8.8mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.9mm
圆柱柄
2
84mm
40mm
26.7mm
8.9mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
9mm
圆柱柄
2
84mm
40mm
26.5mm
9mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.1mm
圆柱柄
2
84mm
40mm
26.4mm
9.1mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.2mm
圆柱柄
2
84mm
40mm
26.2mm
9.2mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.3mm
圆柱柄
2
84mm
40mm
26.1mm
9.3mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.4mm
圆柱柄
2
84mm
40mm
25.9mm
9.4mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.5mm
圆柱柄
2
84mm
40mm
25.8mm
9.5mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.7mm
圆柱柄
2
89mm
43mm
28.5mm
9.7mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.8mm
圆柱柄
2
89mm
43mm
28.3mm
9.8mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
10mm
圆柱柄
2
89mm
43mm
28mm
10mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
10.2mm
圆柱柄
2
89mm
43mm
27.7mm
10.2mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
10.5mm
圆柱柄
2
89mm
43mm
27.3mm
10.5mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
11mm
圆柱柄
2
95mm
47mm
30.5mm
11mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
11.5mm
圆柱柄
2
95mm
47mm
29.8mm
11.5mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
11.8mm
圆柱柄
2
95mm
47mm
29.3mm
11.8mm
DIN 1897
0.1mm/rev
118degrees
h8
12mm
圆柱柄
2
102mm
51mm
33mm
12mm
DIN 1897
0.16mm/rev
118degrees
h8
12.5mm
圆柱柄
2
102mm
51mm
32.3mm
12.5mm
DIN 1897
0.16mm/rev
118degrees
h8
13mm
圆柱柄
2
102mm
51mm
31.5mm
13mm
DIN 1897
0.16mm/rev
118degrees
h8
13.5mm
圆柱柄
2
107mm
54mm
33.8mm
13.5mm
DIN 1897
0.16mm/rev
118degrees
h8
13.8mm
圆柱柄
2
107mm
54mm
33.3mm
13.8mm
DIN 1897
0.16mm/rev
118degrees
h8
14mm
圆柱柄
2
107mm
54mm
33mm
14mm
DIN 1897
0.16mm/rev
118degrees
h8
14.5mm
圆柱柄
2
111mm
56mm
34.3mm
14.5mm
DIN 1897
0.16mm/rev
118degrees
h8
15mm
圆柱柄
2
111mm
56mm
33.5mm
15mm
DIN 1897
0.16mm/rev
118degrees
h8
15.5mm
圆柱柄
2
115mm
58mm
34.8mm
15.5mm
DIN 1897
0.16mm/rev
118degrees
h8
16mm
圆柱柄
2
115mm
58mm
34mm
16mm
DIN 1897
0.2mm/rev
118degrees
h8
16.5mm
圆柱柄
2
119mm
60mm
35.3mm
16.5mm
DIN 1897
0.2mm/rev
118degrees
h8
17mm
圆柱柄
2
119mm
60mm
34.5mm
17mm
DIN 1897
0.2mm/rev
118degrees
h8
17.5mm
圆柱柄
2
123mm
62mm
35.8mm
17.5mm
DIN 1897
0.2mm/rev
118degrees
h8
18mm
圆柱柄
2
123mm
62mm
35mm
18mm
DIN 1897
0.2mm/rev
118degrees
h8
18.5mm
圆柱柄
2
127mm
64mm
36.3mm
18.5mm
DIN 1897
0.2mm/rev
118degrees
h8
19mm
圆柱柄
2
127mm
64mm
35.5mm
19mm
DIN 1897
0.2mm/rev
118degrees
h8
19.5mm
圆柱柄
2
131mm
66mm
36.8mm
19.5mm
DIN 1897
0.2mm/rev
118degrees
h8
20mm
圆柱柄
2
131mm
66mm
36mm
20mm
DIN 1897
0.2mm/rev
118degrees
销售价 数量
 
13.05
14.90
14.90
14.90
14.90
14.90
16.98
16.98
16.98
16.98
17.01
19.68
19.68
19.68
19.68
19.68
20.55
20.55
20.55
20.55
20.55
22.82
22.82
22.82
22.82
22.82
25.16
25.16
25.16
25.16
25.16
29.13
29.13
29.13
29.13
29.13
35.38
35.38
35.38
35.38
35.38
38.11
38.11
39.13
39.13
39.13
44.00
44.00
47.33
47.33
47.33
52.30
52.30
52.30
52.30
52.30
59.82
59.82
57.68
57.68
55.83
66.71
66.71
66.71
66.71
66.71
80.21
80.21
80.21
80.21
78.54
84.66
84.66
84.66
84.66
84.66
93.86
93.86
93.86
113.96
113.96
131.66
151.35
156.56
156.56
162.89
171.16
230.03
230.03
230.03
276.89
276.89
327.04
327.04
382.90
382.90
441.69
441.69
506.18
506.18
575.34
575.34

商品详情

商品名称:HOLEX CleverDrill 高速钢麻花钻
商品编号:113006 2

推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
技术说明

稳定的钻头,适用于所有标准应用。通过十字磨削改善了钻孔状态。钻芯厚度和钻芯锥度正常。成型磨削。表面:青铜色退火的螺旋槽。
提示

后继产品用于编号 113005。

属性
公差,公称直径
h8
公称直径 DC
2mm
刀柄
圆柱柄
切刃数 Z
2
总长度 L
38mm
排屑槽长度 Lc
12mm
推荐最大钻深 L2
9mm
柄直径 Ds
2mm
标准
DIN 1897
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.05mm/rev
顶角
118degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加