咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX CleverDrill 长型高速钢麻花钻
商品编号
116051
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC h8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
116051 2
116051 2,1
116051 2,2
116051 2,3
116051 2,4
116051 2,5
116051 2,6
116051 2,7
116051 2,8
116051 2,9
116051 3
116051 3,1
116051 3,2
116051 3,3
116051 3,4
116051 3,5
116051 3,6
116051 3,7
116051 3,8
116051 3,9
116051 4
116051 4,1
116051 4,2
116051 4,5
116051 4,8
116051 5
116051 5,1
116051 5,5
116051 5,8
116051 6
116051 6,2
116051 6,5
116051 6,8
116051 7
116051 7,2
116051 7,5
116051 7,8
116051 8
116051 8,2
116051 8,5
116051 9
116051 9,5
116051 9,8
116051 10
116051 10,5
116051 11
116051 11,5
116051 12
116051 12,5
116051 13
116051 14
116051 15
116051 16
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
顶角
h8
2mm
圆柱柄
2
85mm
56mm
53mm
2mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
2.1mm
圆柱柄
2
85mm
56mm
52.9mm
2.1mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
2.2mm
圆柱柄
2
90mm
59mm
55.7mm
2.2mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
2.3mm
圆柱柄
2
90mm
59mm
55.6mm
2.3mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
2.4mm
圆柱柄
2
95mm
62mm
58.4mm
2.4mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
2.5mm
圆柱柄
2
95mm
62mm
58.3mm
2.5mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
2.6mm
圆柱柄
2
95mm
62mm
58.1mm
2.6mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
2.7mm
圆柱柄
2
100mm
66mm
62mm
2.7mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
2.8mm
圆柱柄
2
100mm
66mm
61.8mm
2.8mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
2.9mm
圆柱柄
2
100mm
66mm
61.7mm
2.9mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
3mm
圆柱柄
2
100mm
66mm
61.5mm
3mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
3.1mm
圆柱柄
2
106mm
69mm
64.4mm
3.1mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
3.2mm
圆柱柄
2
106mm
69mm
64.2mm
3.2mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
3.3mm
圆柱柄
2
106mm
69mm
64.1mm
3.3mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
3.4mm
圆柱柄
2
112mm
73mm
67.9mm
3.4mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
3.5mm
圆柱柄
2
112mm
73mm
67.8mm
3.5mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
3.6mm
圆柱柄
2
112mm
73mm
67.6mm
3.6mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
3.7mm
圆柱柄
2
112mm
73mm
67.5mm
3.7mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
3.8mm
圆柱柄
2
119mm
78mm
72.3mm
3.8mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
3.9mm
圆柱柄
2
119mm
78mm
72.2mm
3.9mm
DIN 340
0.02mm/rev
118degrees
h8
4mm
圆柱柄
2
119mm
78mm
72mm
4mm
DIN 340
0.04mm/rev
118degrees
h8
4.1mm
圆柱柄
2
119mm
78mm
71.9mm
4.1mm
DIN 340
0.04mm/rev
118degrees
h8
4.2mm
圆柱柄
2
119mm
78mm
71.7mm
4.2mm
DIN 340
0.04mm/rev
118degrees
h8
4.5mm
圆柱柄
2
126mm
82mm
75.3mm
4.5mm
DIN 340
0.04mm/rev
118degrees
h8
4.8mm
圆柱柄
2
132mm
87mm
79.8mm
4.8mm
DIN 340
0.04mm/rev
118degrees
h8
5mm
圆柱柄
2
132mm
87mm
79.5mm
5mm
DIN 340
0.04mm/rev
118degrees
h8
5.1mm
圆柱柄
2
132mm
87mm
79.4mm
5.1mm
DIN 340
0.04mm/rev
118degrees
h8
5.5mm
圆柱柄
2
139mm
91mm
82.8mm
5.5mm
DIN 340
0.04mm/rev
118degrees
h8
5.8mm
圆柱柄
2
139mm
91mm
82.3mm
5.8mm
DIN 340
0.04mm/rev
118degrees
h8
6mm
圆柱柄
2
139mm
91mm
82mm
6mm
DIN 340
0.05mm/rev
118degrees
h8
6.2mm
圆柱柄
2
148mm
97mm
87.7mm
6.2mm
DIN 340
0.05mm/rev
118degrees
h8
6.5mm
圆柱柄
2
148mm
97mm
87.3mm
6.5mm
DIN 340
0.05mm/rev
118degrees
h8
6.8mm
圆柱柄
2
156mm
102mm
91.8mm
6.8mm
DIN 340
0.05mm/rev
118degrees
h8
7mm
圆柱柄
2
156mm
102mm
91.5mm
7mm
DIN 340
0.05mm/rev
118degrees
h8
7.2mm
圆柱柄
2
156mm
102mm
91.2mm
7.2mm
DIN 340
0.05mm/rev
118degrees
h8
7.5mm
圆柱柄
2
156mm
102mm
90.8mm
7.5mm
DIN 340
0.05mm/rev
118degrees
h8
7.8mm
圆柱柄
2
165mm
109mm
97.3mm
7.8mm
DIN 340
0.05mm/rev
118degrees
h8
8mm
圆柱柄
2
165mm
109mm
97mm
8mm
DIN 340
0.07mm/rev
118degrees
h8
8.2mm
圆柱柄
2
165mm
109mm
96.7mm
8.2mm
DIN 340
0.07mm/rev
118degrees
h8
8.5mm
圆柱柄
2
165mm
109mm
96.3mm
8.5mm
DIN 340
0.07mm/rev
118degrees
h8
9mm
圆柱柄
2
175mm
115mm
101.5mm
9mm
DIN 340
0.07mm/rev
118degrees
h8
9.5mm
圆柱柄
2
175mm
115mm
100.8mm
9.5mm
DIN 340
0.07mm/rev
118degrees
h8
9.8mm
圆柱柄
2
184mm
121mm
106.3mm
9.8mm
DIN 340
0.07mm/rev
118degrees
h8
10mm
圆柱柄
2
184mm
121mm
106mm
10mm
DIN 340
0.07mm/rev
118degrees
h8
10.5mm
圆柱柄
2
184mm
121mm
105.3mm
10.5mm
DIN 340
0.07mm/rev
118degrees
h8
11mm
圆柱柄
2
195mm
128mm
111.5mm
11mm
DIN 340
0.07mm/rev
118degrees
h8
11.5mm
圆柱柄
2
195mm
128mm
110.8mm
11.5mm
DIN 340
0.07mm/rev
118degrees
h8
12mm
圆柱柄
2
205mm
134mm
116mm
12mm
DIN 340
0.11mm/rev
118degrees
h8
12.5mm
圆柱柄
2
205mm
134mm
115.3mm
12.5mm
DIN 340
0.11mm/rev
118degrees
h8
13mm
圆柱柄
2
205mm
134mm
114.5mm
13mm
DIN 340
0.11mm/rev
118degrees
h8
14mm
圆柱柄
2
214mm
140mm
119mm
14mm
DIN 340
0.11mm/rev
118degrees
h8
15mm
圆柱柄
2
220mm
144mm
121.5mm
15mm
DIN 340
0.11mm/rev
118degrees
h8
16mm
圆柱柄
2
227mm
149mm
125mm
16mm
DIN 340
0.14mm/rev
118degrees
销售价 数量
 
25.41
29.75
29.75
29.75
29.75
29.75
31.40
31.40
31.40
31.40
32.26
37.18
37.18
37.18
37.18
37.18
37.18
37.18
37.18
37.18
37.18
41.78
41.78
41.78
52.22
52.22
58.17
58.17
62.79
62.79
74.79
74.79
90.86
90.86
104.87
104.87
113.30
113.30
131.21
131.21
149.73
158.52
184.88
184.88
216.57
231.74
271.74
274.22
291.86
296.95
407.76
489.68
582.76

商品详情

商品名称:HOLEX CleverDrill 长型高速钢麻花钻
商品编号:116051 2
提示

配套提供数控钻头编号 112120、112140 和 112170,带 142° 顶尖角,可提升工艺可靠性
后继产品用于编号 116050。
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
技术说明

HOLEX CleverDrill − 稳定的钻头,适用于所有标准应用。通过十字磨削改善了钻孔状态。标准钻芯厚度和钻芯锥度。成型磨削。表面:青铜色退火的螺旋槽。
属性
公差,公称直径
h8
公称直径 DC
2mm
刀柄
圆柱柄
切刃数 Z
2
总长度 L
85mm
排屑槽长度 Lc
56mm
推荐最大钻深 L2
53mm
柄直径 Ds
2mm
标准
DIN 340
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.02mm/rev
顶角
118degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加