咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
320416
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320416 40/16HP
320416 50/16HP
320416 63/16HP
刀片尺寸
悬伸长度 A 尺寸
柄直径
轴与顶尖之间的距离 f
配套适用的转位刀片
16HP
50mm
40mm
27mm
16E..
16HP
60mm
50mm
35mm
16E..
16HP
65mm
63mm
45mm
16E..
销售价 数量
 
7121.37
7121.37
7121.37

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:320416 40/16HP
提示

配套适用的 HP 喷嘴,编号 320001 需要单独订购!
PSC 夹紧销敬请垂询。
属性
刀片尺寸
16HP
悬伸长度 A 尺寸
50mm
柄直径
40mm
轴与顶尖之间的距离 f
27mm
配套适用的转位刀片
16E..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加