咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
减震镗杆柄
商品编号
320409
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320409 63/25-167
320409 63/32-194
320409 63/40-238
悬伸长度 A 尺寸
柄直径
直径 D
167mm
63mm
25mm
194mm
63mm
32mm
238mm
63mm
40mm
销售价 数量
 
21277.48
24067.12
26354.27

商品详情

商品名称:减震镗杆柄
商品编号:320409 63/25-167
应用

用来安装可更换切削刀头。
提示

配套适用的可更换刀头参见编号 264826 − 264827。
技术说明

  • 可实现高效车削加工。
  • 用于左旋和右旋加工。

优点

  • 增加产量 - 抑制振动可以大幅提高切削参数。
  • 表面质量更高。
  • 工艺安全性改善。
  • 优化排屑。

属性
悬伸长度 A 尺寸
167mm
柄直径
63mm
直径 D
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加