咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥
商品编号
132738
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132738 M4
132738 M5
132738 M6
132738 M8
132738 M10
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
3.3mm
125mm
3
2.1mm
2.8mm
工厂标准
12mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
4.2mm
160mm
3
2.7mm
3.5mm
工厂标准
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
5mm
160mm
3
3.4mm
4.5mm
工厂标准
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.9degrees
6.8mm
180mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.93degrees
8.5mm
200mm
3
5.5mm
7mm
工厂标准
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
销售价 数量
 
972.12
987.41
1020.95
1124.96
1360.31

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥
商品编号:132738 M4
优点

尤其适用于较深部位进行攻丝。
技术说明

通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性。
  • 全新高性能涂层降低了摩擦系数。
  • 专用槽型保障理想的排屑效果。

所有含柄部尺寸符合 DIN 376 标准要求(= 柄径收窄)。因此适用于较大插入深度。
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8.66degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
125mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
2.1mm
柄直径 Ds
2.8mm
标准
工厂标准
螺纹深度
12mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加