咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
收集槽可折叠与移动
商品编号
984100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
984100 662
984100 890
984100 1344
984100 2820
984100 5432
宽度
折叠起来的宽度
折叠起来的深度
收集槽容量
槽深
深度
高度,折叠后
1800mm
610mm
610mm
662
300mm
1200mm
130mm
2400mm
610mm
610mm
890
300mm
1200mm
150mm
2400mm
610mm
610mm
1344
300mm
1800mm
310mm
3000mm
710mm
710mm
2820
300mm
3000mm
310mm
4900mm
660mm
660mm
5432
300mm
3700mm
410mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:收集槽可折叠与移动
商品编号:984100 662
提示

  • 考虑到支撑与毂套,外部尺寸可在宽度与深度上增加 203 mm。
  • 选择平台尺寸时,注意与侧壁升降的进出口保持 305 mm 的距离。

技术说明

由 PVC 涂层织物制成的可移动折叠槽。整体式结构——快速的简单构造,无需装配。PVC 涂层织物耐受多数化学品,包括原油、油、润滑剂和大多数酸。持续耐受紫外线,适合室外使用。
Rigid-Lock 技术:获得专利的支撑设计使收集槽内空间更大,减少外侧的
绊倒危险。它以 30 cm 高、90° 垂直位置锁止侧壁,确保
结构稳定性高。侧壁可快速降下,以便轻松驶入与
驶出。支架采用保护性尼龙毂套并卡止在下方位置,最高可承受每个轮胎 5000 kg 的车辆交通重量。毂套包含内置孔,用于安装
锚固(锚固不包含在交货范围)。
CriticalCorner™:加强型 CriticalCorner™ 设计采用
环绕型对角高频焊接,使用电磁能量与压力生成不可穿透的永久性连接,实现
100 % 密封阻隔。避免完全阻隔时边角出现膨胀、破封或下陷
,实现液体密封可靠性。侧壁包括沿着上边缘的 25 mm 耐磨边沿,
确保额外壁厚与完好无损。接缝密封件防止空气、气体、蒸气或液体进入平台或是从中溢出。
经久耐用的移动式折叠槽,用于圆筒、IBC 容器和储罐。EnGuard™ V 改性 PVC 涂层织物适合在工作区域安放重型材料,偶尔车辆出入以及行人通行。
属性
宽度
1800mm
折叠起来的宽度
610mm
折叠起来的深度
610mm
收集槽容量
662
槽深
300mm
深度
1200mm
高度,折叠后
130mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加