咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽
GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽
商品编号
139425
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139425 G1/2
139425 G1/4
139425 G1/8
139425 G3/8
切刃数 Z
切割角
底孔直径 ⌀ 参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
8
9degrees
20.05mm
125mm
8
12mm
16mm
14
62.88mm
20.96mm
G1/2
1.814mm
8
9degrees
12.55mm
100mm
8
9mm
11mm
19
39.48mm
13.16mm
G1/4
1.337mm
6
9degrees
9.25mm
90mm
6
5.5mm
7mm
28
29.19mm
9.73mm
G1/8
0.907mm
8
9degrees
16.05mm
100mm
8
9mm
12mm
19
49.98mm
16.66mm
G3/8
1.337mm
销售价 数量
 
3759.98
2552.51
2071.12
2888.76

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 新品
1

商品详情

商品名称:GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽
商品编号:139425 G1/8
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
技术说明

DIN 2189 (≈ DIN 5156)。带润滑槽;即使是大深度螺纹也能确保理想的润滑效果。
GARANT Master Form Steel:
新一代高性能挤压丝锥专为钢材料应用研发。
  • 经过优化的多边形刃型可降低扭矩。
  • 多层型 HIPIMS 涂层确保耐磨损性高
  • HSS-E-PM 基材实现很高的过程可靠性。

通过侧面槽实现内冷。可在通孔和盲孔加工中尽可能地延长刀具寿命
属性
切刃数 Z
6
切割角
9degrees
底孔直径 ⌀ 参考值
9.25mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
6
柄四边 □
5.5mm
柄直径 Ds
7mm
每英寸螺距
28
螺纹深度
29.19mm
螺纹直径
9.73mm
螺纹规格
G1/8
螺距
0.907mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加